NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の バイアル瓶
バージンキャップバイアル 無色 標準セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
63646653
品番
212110
参考基準価格(税別)
¥20,850
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
低アルカリ製法・改ざん防止機能付き硬質ガラス製ねじ口密封バイアル。
内容物がクリアに観察でき、ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。
(ペットボトル口と同等形状)
用途
サンプル保存用、移送用、見本用
材質
瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/ハイシートPP貼り
型式
VCV-30
色
無色
容量(mL)
30
アズワン品番
62-9978-25
寸法(外径×高さ)(mm)
35×70