Y6064 耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ 63647746 Y6064 耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ 63647746 Y6064 耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ 63647746 Y6064 耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ 63647746

耐久ラインテープDLTーNEO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(6個) テープ幅(mm)50 注文コード63647746 品番Y6064
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など69種類から選べます 他の種類を見る

耐久性、耐油性に優れたラインテープです。はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやすく作業効率が上がります。クリーンルーム適用

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.17 粘着力6N/10mm 使用場所屋内 用途倉庫や工場の区分けや表示に(屋内用) 主な用途区分け・表示 粘着力(N/10mm)6 引張強度(N/10mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久

商品説明動画

耐久ラインテープ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63647746 Y6064 24890619 Y6064 耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ 耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ 1ケース(6巻) 55,900 税込61,490 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする