ニトムズ
ニトムズの 養生テープ
はがせる Easy Cut Tape
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
63647859
品番
T1511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
手で簡単に切れる。貼ってはがせる。
フィルム表面に油性ペンで文字が書ける。
テープが強く、ひっぱっても切れにくい。
巻き戻しが軽く、使いやすい。重ね貼りができる。
色
グリーン
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.11
用途
ガラス飛散の軽減/ポスター掲示/新聞・ダンボールの結束/緩衝材の仮止め/収納ケース・ダンボールなどの仮止め/ラベリングに
材質
基材:ポリエチレン / 粘着剤:アクリル系
質量(g)
122
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
0.11×48×20
主な用途
結束/仮止め
アズワン品番
64-9045-86
粘着タイプ
はがせる