※サンプル画像
FUJIOH(富士工業)
FUJIOH(富士工業)の キッチン
FUJIOH(富士工業)の レンジフード・換気扇
FUJIOH(富士工業)の レンジフードファン
レンジフード スタンダード ASRシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
900
色
ブラック
注文コード
63654580
品番
ASR-3A-9026RBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・色・関連資料
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。
フード部の薄さは35mm。
ラインLED照明(昼白色)搭載。
フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。
色
ブラック
高さ(mm)
600
間口(mm)
900
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)105/125、(弱)60/61
騒音値(dB)
(強)47/46、(弱)37/35
電源プラグ
2芯
ファン
シロッコファン
風量(m
3
/h)
(強)520/500、(弱)330/300
排気方向
Rタイプ
関連資料:
図面(0.6MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません