アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 春夏 ボトムス
ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) AZ-9150
商品レビューを投稿する
取扱停止中
裾上げ可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
ウエスト(cm)
62〜67
注文コード
63654956
品番
AZ-9150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
この商品は
色・ウエスト
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ
人に優しい、地球に優しい、新しい仕事服
環境に配慮したAITOZ eco productの商品です
仕様
ファスナー、バックシャーリング
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
パンツ
色
ネイビー
サイズ
3S
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
62〜67
機能
帯電防止、ストレッチ
色番
008
裾上げ
可