51663 セーフティシューズ(男女兼用) 51663 TULTEX(タルテックス) 63656514

51663 セーフティシューズ(男女兼用) 51663 TULTEX(タルテックス) 63656514
51663 セーフティシューズ(男女兼用) 51663 TULTEX(タルテックス) 63656514
51663 セーフティシューズ(男女兼用) 51663 TULTEX(タルテックス) 63656514

セーフティシューズ(男女兼用) 51663

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25.5
色ブラック
内容量1足注文コード63656514品番51663
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ

サイズ(cm)
25.5
色
ブラック
機能
クッション性、軽量、耐滑、撥水
仕様
ファスナー、バックシャーリング
形状
ローカット
材質(甲被)
合成皮革+合成繊維(ニット)
材質(先芯)
樹脂製
色番
010
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-28
用途: アルバイト作業時(倉庫片付け、バックヤード清掃など)
運輸・通信業

油っぽい床や冷凍倉庫で作業するので、耐滑仕様のこちらを購入しました。滑りにくさはまだ体感できていません。4Eとのことですが、普段から幅広タイプを愛用しているわたしとしては、あまり余裕がないと感じました。痛くて履けないほどではないです。甲撥水加工とのことで、甲部分とベロの部分がつながっていて、防水性は高そうだし、履きやすいと感じています。商品表示画面で、色見本がなくて結局黒を選んだので、全色の画像があるといいなと思いました。

2026-04-21
用途: 建築現場管理及び足場上を含む軽作業
建設業・工事業

伸縮性のある生地のアッパーで、当初締め付け感がありきつく感じられたが3-4日履いていたら次第になじんできた。底は柔らかめでクッションが効いているが、足裏の感覚が感じられるので良い。履き口がフィットしているので中に異物が入りにくいのもよい。あとは耐久性がどうかだが、すぐにダメになりそうな感じは今のところしない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする