曜日別特売

メンズ ハンズフリー スリップインズ ナンパ ノレン_200454J

メンズ ハンズフリー スリップインズ ナンパ ノレン_200454J - スケッチャーズメンズ ハンズフリー スリップインズ ナンパ ノレン_200454J - スケッチャーズメンズ ハンズフリー スリップインズ ナンパ ノレン_200454J - スケッチャーズメンズ ハンズフリー スリップインズ ナンパ ノレン_200454J - スケッチャーズ

スチール先芯入りセーフティトーは、ASTM F2413の衝撃・圧縮基準を満たしています。
スチール100%製。濡れた路面、乾いた路面、油っぽい路面でも防滑性に優れた(SRO)トラクションアウトソール。
感電防止に対する安全性はASTM-F2413規格に適合。
スチール先芯入りセーフティトーはJSAA A種安全規格に適合 スチール100%製。

レッド
規格
JSAA A種
機能
滑りにくい 電気を通しにくい
材質(先芯)
スティールトゥ
内容量
1箱
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80820121200454J26
11,900
13,090(税込)
当日出荷
80820297200454J27.5
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
80820331200454J25
11,900
13,090(税込)
当日出荷
80820340200454J26.5
11,900
13,090(税込)
当日出荷
80820428200454J27
11,900
13,090(税込)
当日出荷
80820708200454J25.5
11,900
13,090(税込)
当日出荷
80820096200454J28.5
11,900
13,090(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80820288200454J28
11,900
13,090(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80820358200454J29.5
11,900
13,090(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80820498200454J30
11,900
13,090(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80820717200454J29
11,900
13,090(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする