UNITE
パンツ[女]
伸縮性があるラクなはき心地。
華奢な 2 本のラインが脚をスッキリ綺麗に見せてくれる効果あり。
仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ツイルジャージ、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03175641
FR0006
ネイビー
M
68
68~72
27.5
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03177059
FR0006
ネイビー
LL
68
78~84
28.5
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03178486
FR0006
ネイビー
S
66
64~68
27
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03178976
FR0006
ネイビー
SS
66
60~64
26.5
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03179606
FR0006
ブラック
M
68
68~72
27.5
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください