用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。
仕様●子機最大数:4台
材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂
測定範囲(MPa)-0.1〜0.1(連成圧)
使用温度範囲(℃)-20〜60 (凍結、結露なきこと)
電源電池駆動(006P電池9V×1個)
精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
接続ねじG1/4"(オス)
表示フル4桁LCD表示
その他の機能ロガー(8175データ)、パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ゼロ点補正機能 他
測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
通信距離見通し約20m(電波障害のない環境下)
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数帯域(GHz)無線:2.4