KDM30α-35kPaG-B-BL-W デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ クローネ 63658484 KDM30α-35kPaG-B-BL-W デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ クローネ 63658484 KDM30α-35kPaG-B-BL-W デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ クローネ 63658484 KDM30α-35kPaG-B-BL-W デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ クローネ 63658484

デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●子機最大数:約32台●オーバープレッシャー:圧力レンジの3倍まで●サーマルゼロシフ:±0.04%F.S./℃●サーマルスパンシフト:±0.04%F.S./℃ 注文コード63658484 品番KDM30α-35kPaG-B-BL-W
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は仕様・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

測定した圧力データを受信器(別売)を介し、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。
測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。
専用モニタソフトでは、受信器1台で最大32台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。

用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。 仕様●子機最大数:約32台●オーバープレッシャー:圧力レンジの3倍まで●サーマルゼロシフ:±0.04%F.S./℃●サーマルスパンシフト:±0.04%F.S./℃ 材質受圧部:SUS316L、接ガス・接液部:SUS316L ブルー(フロント) 質量(g)約180(電池含む) タイプ無線出力(Multi Wireless) 種類ゲージ圧 使用温度範囲(℃)-10〜60 (電池媒体ご使用時はヒートシンクをご使用ください) 電源電池駆動(006P電池9V×1個) 温度範囲(℃)媒体:-20〜60(※高温媒体ご使用時はヒートシンクをご使用ください。) 精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 表示フル4桁LCD表示(文字高さ11mm)、バックライト付(時間選択可)、電池残量・Hi/Lo/Pk(ピーク)表示 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) その他の機能パワーオートオフ機能付(時間選択可)、サンプリング時間の選択可(0.1秒〜)、表示レートの選択可/平均回数の選択可、ピークホールド・バレーホールド機能付、ワンタッチによるゼロ点補正機能付、デジタル出力・無線通信対応(オプション)、ロガー機能(約8000データ)、RS232C双方向通信、単位変換 周波数帯域(MHz)Multi Wireless : 920 測定レンジ35kPaG 測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) 通信距離見通し約100m(電波障害のない環境下) 材質(Oリング)NBR 保存温度範囲(℃)-20〜60 (凍結・結露なきこと、電池を除く) 耐久性100万回サイクル以上 RoHS指令(10物質対応)対応 長期安定性ZERO±0.25%F.S./年(typ値)、SPAN ±0.1%F.S./年(typ値) 通信距離(m)見通し約100(電波障害のない環境下) 接続ねじサイズG1/4(オス) 電源の種類電池駆動(006P電池9V×1個)[約3ヶ月]※マンガン電池(非推奨)
注意
※・測定データの送受信は専用の受信機(親機)が必要です。別途ご購入ください。
※・グループID、端末IDを変更の場合は本体の設定で行ってください。(出荷時設定:グループID=1、端末ID=001)
※・1度のご注文で複数台ご購入の場合、出荷時端末IDは001から台数分順番に設定されています。
※・
※ご使用の前に、必ずメーカー取扱説明書をよく読んでからお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする