オリタニ
オリタニの ゴミ箱
オリタニの ダストカート
Z型リネンカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63658709
品番
o0206v-02-01
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ダストカートや受入ワゴンなど汎用性のある使いやすいリネンカートです。
材質
スチール
色
アイボリー
容量(L)
120
キャスター
2個ストッパー付き
材質(キャスター)
ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×420×820(キャスター含む)
キャスター径(Φmm)
50
塗装
焼付塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送不可です。
※袋は付属しておりませんので、別売りのポリカロン製のポリカバーまたは、ポリエステル製のドライ袋をご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200