o0206v-03-01 Z型リネンカート オリタニ 63658718 o0206v-03-01 Z型リネンカート オリタニ 63658718 o0206v-03-01 Z型リネンカート オリタニ 63658718

Z型リネンカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63658718 品番 o0206v-03-01
参考基準価格(税別)¥12,650 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ダストカートや受入ワゴンなど汎用性のある使いやすいリネンカートです。

材質スチール ブラウン 容量(L)120 材質(キャスター)ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×820(キャスター含む) キャスター径(Φmm)50 塗装焼付塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送不可です。
※袋は付属しておりませんので、別売りのポリカロン製のポリカバーまたは、ポリエステル製のドライ袋をご使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする