TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
GIC3.5W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
種別
キャップハウジング
注文コード
63659296
品番
3-1565087-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種別
キャップハウジング
極数
4
定格電圧(V)
300
寸法A(mm)
縦13.95
寸法B(mm)
横9.05
寸法C(mm)
深さ26.4
端子ピッチ(mm)
3.5