TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
GIC3.5W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
種別
プラグハウジング
注文コード
63659445
品番
1-1565081-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
プラグハウジング
極数
2
定格電圧(V)
300
寸法A(mm)
縦9.55
寸法B(mm)
横9.1
寸法C(mm)
深さ19.4
端子ピッチ(mm)
3.5