TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
GIC 2.0EV
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
63659725
品番
1971030-8
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,698
¥
3,798
バスケットに入れる
種別
プラグハウジング
極数
8
定格電圧(V)
50
寸法A(mm)
縦7.9
寸法B(mm)
横17.2
寸法C(mm)
深さ6.75
端子ピッチ(mm)
2