TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
ファストン 250
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
種別
キャップハウジング
注文コード
63659987
品番
176773-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
キャップハウジング
極数
3
定格電圧(V)
300
寸法A(mm)
縦15.4
寸法B(mm)
横24.6
寸法C(mm)
深さ37.6
端子ピッチ(mm)
4.9