TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
パワーダブルロック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
種別
プラグハウジング
注文コード
63660093
品番
316768-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
プラグハウジング
極数
1
定格電圧(V)
300
寸法A(mm)
縦6.9
寸法B(mm)
横5.98
寸法C(mm)
深さ20.6
端子ピッチ(mm)
3.96