ショアAM硬度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63662237 品番OSK97BX228-120AM
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

実施標準:GB/T 531.1-2008
ショアA硬度20HA〜90HAの硬度測定
準拠規格:DIN 53505、ISO 868、ISO 7619、ASTM D2240、JIS K7215
専用マイコンLSI回路と水晶タイムベースを採用し、高精度測定を実現
デジタル表示により、推測や誤差のない正確な読取値
ソフトウェアとRS232Cインターフェイス用ケーブル(オプション)により、PCと通信して記録・印刷・解析が可能
自動シャットダウン機能
操作スタンド(オプション)の使用により、人為的に引き起こされるエラーを防ぎ、一定した測定力による良好な制度と反復性が得られます。

付属品本体、キャリーケース、取扱説明書 仕様4ビット、10mm ストローク(mm)プレス針:1.25 寸法(mm)176×65×25、プレス針:R0.79 測定範囲20HAM〜90HAM 質量(g)170 電源単4電池×2本 精度≦±1H 分解能0.1H 表示範囲0〜100HAM 操作温湿度40℃、<80%RH リング径(Φmm)5〜80

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥1,650 / 税込 ¥1,815
離島数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする