果物硬度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63662264 品番CS-402-15
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

果肉の貫入力を測定します
この果物硬度計は、果物や一部の野菜の硬度測定に使用可能なハンディタイプの小型ペネトロメーターです。
農場、研究所、大学等など幅広く使用されており、収穫時期の判定、保存状態、改良変化、輸送時の影響などを判定する用途に最適です。
ディスプレイ表示で明瞭に視覚化
最大値ホールド、単位変換機能
小型軽量で持ち運びに便利

測定対象
小さい果物:イチゴ、チェリー、ぶどう、ベリー類など
柔らかい果物:桃、バナナ、アプリコット、プラム、メロン、柑橘類、柿など
しっかりとした果物:梨、ネクタリン、キウイなど
硬い果物:アボカドなど
付属品本体、プレッサー、キャリーケース、取扱説明書 寸法(mm)210×62×24 質量(g)195(電池を含まず) 電源単4電池×2本 深さ(mm)10(押し込み) 先端径(mm)プレッサー:3.5 分解能0.01/0.1/1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥1,650 / 税込 ¥1,815
離島数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする