アミッタリ
アミッタリの その他測定用品
アミッタリの 硬度計
ショアE硬度計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63662307
品番
AS-120E
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
統合された設計、小型軽量、使い易さ
デジタル表示による明瞭な読取値
低バッテリーアラーム表示
平均値計算機能
自動シャットダウン機能
PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
付属品
本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書
仕様
R2.5 球面半径
寸法(mm)
170×63×24
測定範囲
10〜90
質量(g)
310(電池を含まず)
硬度
90D以上、20A以下
電源
単4電池×2本
精度
≦±1
材質(ケース)
高衝撃ABS
分解能
0.1
測定対象
硬質スポンジ、EVAなど
表示範囲
0〜100
ディスプレイ
LCD表示
最高操作温度(℃)
50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870