TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
640309-3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
63662893
品番
640309-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
種別
ピン
メッキ
スズ
絶縁被覆外径(Φmm)
5.12 MAX
適合電線範囲 AWG(#)
12-10
結線方法
圧着