TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
66261-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
63662945
品番
66261-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
タブ
メッキ
金
絶縁被覆外径(Φmm)
1.25-1.4, 2-3
適合電線範囲 AWG(#)
14-12, 16
結線方法
圧着