TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
350777-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
63663225
品番
350777-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
種別
プラグハウジング
極数
2
定格電圧(V)
600
寸法A(mm)
縦14.73
寸法B(mm)
横13.97
寸法C(mm)
深さ27.43
端子ピッチ(mm)
6.35