Dell Technologies
Dell Technologiesの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
Dell Technologiesの ノートPC
Latitude 15 3000シリーズ(3540)(Core i5-1235U)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63666918
品番
NBLA131-024H1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
メモリー容量
16GB
SSD
256GB
仕様
●CPU周波数:2.1GHz●メインメモリ(標準):16GB●保守:ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月
使用CPU
Core i5
OS
Win11Pro
光学ドライブ
8x DVD+/-RW 9.5mm 光学ディスクドライブ
オフィスソフト
なし