BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の LAN製品
BUFFALO(バッファロー)の モジュラープラグ
ツメの折れないLANコネクター Cat5e フラット用 10個入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63668415
品番
BLAC5EF10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
BL5EF1000BLの自作用LANケーブルと組合わせて使えるCat5e対応フラットLANケーブル用のコネクター
180°曲げても折れないツメを採用
質量(g)
約1.6
適合規格
カテゴリー5e
端子形状
RJ-45スリムコネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約11.7×8×22.3
保証期間
保証:初期不良交換のみ。
適合ケーブル
BL5EF1000BL
入数
10個
動作温度範囲(℃)
-35〜65
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません