BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の LAN製品
BUFFALO(バッファロー)の モジュラープラグ
Cat6A用STPタイプLANコネクター(工具不要)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63668528
品番
BLAC6ASTPNT10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
かしめ工具不要で圧着できる、Cat6A対応コネクター
カシメ工具不要で圧着可能、成端作業がシビアなCat6Aに最適
UTP/STP両対応
単線/撚線両対応
10個入り
付属品
コネクターキャップ、ロードバー、結束バンド、マニュアル
仕様
線体:単線、ヨリ線両用
質量(g)
約20(1個分)
適合規格
カテゴリー6A
端子形状
RJ-45コネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約14.2×13.5×50
AWG
26AWG〜23AWG
適合ケーブル外径(Φmm)
4.0〜9.0
動作環境
温度 -10〜60℃、湿度 10〜90%
保証期間
保証:初期不良交換のみ。
適合ケーブル
UTPケーブル、STPケーブル両用
入数
10個
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません