BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の LAN製品
BUFFALO(バッファロー)の モジュラープラグ
Cat6対応ロック付きLANコネクター 10個入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63668695
品番
BLACL610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
Cat6対応の簡易ロック機能付きLANコネクター
不用意なコネクターの抜けや誤ってコネクターを抜いてしまうことを防ぎます
コネクター10セット入り、カギ2個入り
仕様
線体:単線、ヨリ線両用
質量(g)
約3(1個分)
適合規格
カテゴリー6
端子形状
RJ-45スリムコネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約11.7×8×48(突起部を除く)
AWG
24〜26AWG
適合ケーブル外径(Φmm)
最大6.0
動作環境
0℃〜45℃、湿度 10%〜85%
適合ケーブル
UTP
入数
10セット(鍵2個)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません