BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の LAN製品
BUFFALO(バッファロー)の モジュラープラグ
Cat5e対応LANコネクター+カバー付10個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63668704
品番
BLAC5EC10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
Cat5e対応のツメのおれないコネクター
ケーブルのひっかかりを防ぐツメの保護カバー付き
10セット入り
仕様
線体:単線、ヨリ線両用
端子形状
RJ-45スリムコネクター
AWG
24〜26AWG
質量(g)
約3(1個分)
適合規格
カテゴリー5e
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約11.7×8×42.5(突起部を除く)
適合ケーブル外径(Φmm)
最大5.5
動作環境
0℃〜45℃、湿度 10%〜85%
適合ケーブル
UTP
入数
10セット
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません