Cat6対応LANコネクター 10個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63668720 品番BLAC610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

折れないツメを採用したCat6A対応のLANコネクター
10個入り

仕様線体:単線、ヨリ線両用 適合規格カテゴリー6 端子形状RJ-45スリムコネクター AWG24AWG〜26AWG 適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0 適合ケーブルUTPケーブル

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする