シンコー[継手]
シンコー[継手]の バルブ
シンコー[継手]の ニードルバルブ
横形リング式ミニチュアバルブMRC型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
PT
1/8
注文コード
63669114
品番
6-1/8PT
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
PT
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
L1
38
L2
55
D
6
PT
1/8
PF
1/4
A
30
使用温度範囲(℃)
-20〜100
最高使用圧力(MPa)
6.86
常用圧力(MPa)
3.43
バルブ種類
ニードル式ミニチュアバルブ
関連資料:
(0.4MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材