横形リング式ミニチュアバルブMRC型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 PT1/2 注文コード63669245 品番10-1/2PT
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はPTなど16種類から選べます 他の種類を見る

ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。

L140 L274 D10 PT1/2 PF3/8 A30 使用温度範囲(℃)-20〜100 最高使用圧力(MPa)6.86 常用圧力(MPa)3.43 バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
関連資料:(0.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする