シンコー[継手]
シンコー[継手]の バルブ
シンコー[継手]の ニードルバルブ
立形リング式ミニチュアバルブMRF型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
PT
1/2
注文コード
63669473
品番
10-1/2PT
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
PT
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
D
10
PT
1/2
A
30
PF
3/8
L1
70
L2
41
バルブ種類
ニードル式ミニチュアバルブ
材質
黄銅
関連資料:
(0.4MB)
(0.4MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材