シンコー[継手]
シンコー[継手]の バルブ
シンコー[継手]の ニードルバルブ
立形ホース用ミニチュアバルブMHF型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63669839
品番
6-1/4PT
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
L1
62
L2
56
D
6
PT
1/4
PF
1/4
A
30
バルブ種類
ニードル式ミニチュアバルブ
関連資料:
(0.4MB)
(0.4MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材