シンコー[継手]
シンコー[継手]の バルブ
シンコー[継手]の ニードルバルブ
横形ネジ込式ミニチュアバルブMKS型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63670076
品番
0.5
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
L1
39
L2
54
PT
1/2
A
30
接続
横形ネジ込式
バルブ種類
ニードル式ミニチュアバルブ
関連資料:
(0.4MB)
(0.4MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材