シンコー[継手]
シンコー[継手]の バルブ
シンコー[継手]の ニードルバルブ
横形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMMS型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63670119
品番
1/2-1/2
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
L1
40
L2
60
PT
(1)1/2・(2)1/2
材質
黄銅
A
30
接続
横形ネジ込式
バルブ種類
ニードル式ミニチュアバルブ
関連資料:
(0.3MB)
(0.4MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材