シンコー[継手]
シンコー[継手]の バルブ
シンコー[継手]の ニードルバルブ
立形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMFF型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63670128
品番
1/8-1/8
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
PT
(1)1/8・(2)1/8
A
30
L1
59
L2
16
バルブ種類
ニードル式ミニチュアバルブ
接続
横形ネジ込式
関連資料:
(0.3MB)
(0.4MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材