シンコー[継手]
シンコー[継手]の バルブ
シンコー[継手]の ニードルバルブ
立形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMFF型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63670137
品番
1/4-1/4
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
PT
(1)1/4・(2)1/4
A
30
L1
66
L2
25
バルブ種類
ニードル式ミニチュアバルブ
接続
横形ネジ込式
関連資料:
(0.3MB)
(0.4MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材