シンコー[継手]
立形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMFF型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
PT
(1)3/8・(2)3/8
(1)1/8・(2)1/8
(1)1/4・(2)1/4
(1)3/8・(2)3/8
(1)1/2・(2)1/2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63670146
品番
3/8-3/8
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
PT
(1)3/8・(2)3/8
A
30
L1
68
L2
28
バルブ種類
ニードル式ミニチュアバルブ
接続
横形ネジ込式
関連資料:
(0.3MB)
(0.4MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材