エアー抜バルブAMF型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63670173 品番 1/4
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。

PT(1)1/4 材質黄銅 A25 B7 L150 L217 呼び径1/4 バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
関連資料:(0.3MB)(0.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする