ダンプロン No.335PE

(6件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50巻) 注文コード 63671294 品番 No.335PE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

エアキャップ専用の包装テープです。
きれいにはがれエアキャップを破損しません。
廃棄時に分別が不要です。
PE素材の梱包や、伸び率345%を活かした結束に威力を発揮します。

ブルー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.075 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 粘着力13N/25mm、5.2N/10mm 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)225 伸度(%)345 引張強度(N/25mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37049923
2018-08-26
用途:
キズ防止テープ

前回の某テープ粘着がダメで再入手しましたが良い!!カッター機能を考慮したらもっと良いのですが.....

1人が参考にしています
対象商品:
37049923
2017-07-07
用途:
金属材料の保護

これは少し粘着力が強いので良いです
通常の保護テープも使用していますが
それでは不安な箇所に使用します
もう少しコストメリットがあればさらに良いのですが

対象商品:
37049923
2016-03-05
用途:
梱包
GYPSY EYES 様

使いやすい

対象商品:
37049923
2014-07-02
用途:
商品の保護

欲しかった商品が見つかりとても満足です。
ただ、それほど使うわけではないので、追加はいつになるか?

対象商品:
37049923
2013-11-18
用途:
ステンレス製品の養生

もう少し粘着力が弱くてもいいと思った。

対象商品:
37049923
2013-11-14
用途:
自動車 保護
株式会社 河村自動車工業 様

使用方法が違うのか?、粘着が少し強いので剥いだ後残る

MonotaROからの回答

こちらの商品は、エアキャップ専用の包装テープです。エアッキャップ以外ですと糊残りします。
自動車の表面保護テープでは下記をご用意しております。ぜひお試しください。
http://www.monotaro.com/g/00267086/?page.ref=1&pageNum=1

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする