サンドビック
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
1.1906
切刃長さ(mm)
19.0633
注文コード
63672545
品番
TNMX 22 04 12-WR
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・切刃長さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途
旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
荒
被削材
PK
切刃長さ(mm)
19.0633
勝手
なし
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
材種
4415
内接円径(mm)
12.7