サンドビック
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.3969
注文コード
63672570
品番
VNMG 16 04 04-MF
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途
旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
仕上げ
被削材
PK
切刃長さ(mm)
16.2063
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
材種
4425
内接円径(mm)
9.525