VNMG 16 04 08-MF T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビック 63672606

 

VNMG 16 04 08-MF T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビック 63672606
VNMG 16 04 08-MF T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビック 63672606

T-Max P 旋削用ネガチップ(112)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.7938注文コード63672606品番VNMG 16 04 08-MF
参考基準価格(税別)¥36,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。

用途
旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
仕上げ
被削材PK切刃長さ(mm)15.8063勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬材種4425内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする