スリング ソフトタイプ エンドレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63674967 品番246339-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。
またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。
縫い糸もポリエステルを使用。
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。

用途各種製品及び部品等の吊上げ、移動、運搬用に最適です。スムーズに作業を進めることができます。 軽金属品、石材、プラスチック製品、電気製品などの運搬。 鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。 機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬。 種別エンドレス形 材質ポリエステル・ナイロン(表面布) イエロー ベルト幅(mm)60 使用荷重(kg)3000 最大使用荷重(t)3 長さ(二つ折り)(m)1
注意
※下記各最大使用荷重を超える吊り荷は絶対に吊らないでください。
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。ご了承ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパットなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする