※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX1CPJ2-M18X1.5 スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M18 ピッチ1.5mm ねじ長さ17mm 全長95mm サンドビック 63677050 EX1CPJ2-M18X1.5 スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M18 ピッチ1.5mm ねじ長さ17mm 全長95mm サンドビック 63677050 EX1CPJ2-M18X1.5 スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M18 ピッチ1.5mm ねじ長さ17mm 全長95mm サンドビック 63677050

スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M18 ピッチ1.5mm ねじ長さ17mm 全長95mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63677050 品番EX1CPJ2-M18X1.5
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高生産性タップ工具です。
長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。
耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。
被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。

用途
止まり穴加工用。
被削材:鋼。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする