サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max P 旋削用ネガチップ(110)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
63681259
品番
CNMG 12 04 16-SMR
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。
優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に最適です。
用途
一般旋削ステンレス加工用。
中から低切削速度用。
中切削
被削材
SM
切刃長さ(mm)
8.5
勝手
なし
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
1.5875
母材
超硬
材種
1125
内接円径(mm)
12.7