泰和電気工業
泰和電気工業の 制御機器・PLC・リレー
泰和電気工業の リレー
泰和電気工業の 保護継電器
低圧用 零相変流器
(1件のレビュー)
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63681547
品番
ZD-70M6
参考基準価格(税別)
¥56,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
種別
貫通形
定格電流(A)
600
貫通穴径(Φmm)
70
仕様
試験端子なし
電線仕様
【貫通電線(参考)】(1Φ2W)IV400、(1Φ3W・3Φ3W)IV325、(3Φ4W)IV250
質量(kg)
0.54
RoHS指令(10物質対応)
対応