サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max P 旋削用ネガチップ(110)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
63681557
品番
SNMG 12 04 16-SM
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。
均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。
用途
一般旋削ステンレス加工用。
ステンレス鋼の仕上げ加工用。
中切削
被削材
SM
切刃長さ(mm)
8.5
勝手
なし
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
1.5875
母材
超硬
材種
1115
内接円径(mm)
12.7