サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max P 旋削用ポジチップ(340)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
63681968
品番
RCMX 32 09 00
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。
用途
一般旋削鋼加工用。
連続から軽断続加工用。
中切削
被削材
P
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
9.525
コーナーR(mm)
16
母材
超硬
材種
4315
内接円径(mm)
32