INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 自動水栓
自動水栓 オートマージュMX 手動スイッチ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63684198
品番
AM-321V1
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。
混合水栓逆止弁付
排水
排水栓:あり
吐水口長さ(mm)
125
取付穴径(Φmm)
32±2〜36±2
使用工具
KG-9
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合場所
洗面所
使用地区
一般地
給電方式
電源式
水栓タイプ
単水栓
関連資料:
寸法図(0.1MB)
注意
※排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。